Siemens IBT - Vanne progressive gaz chaud DN15 kvs 3 - M3FB15LX/A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 15
tension de raccordement - 24 V
qualité du matériau - autre
diamètre extérieur raccordement 1 - 15 mm
différence de pression max. CA - 220000 bar
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914015808
Réf. Sonepar
05669001243
Réf. Fournisseur
M3FB15LX/A
Marque
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 15
tension de raccordement:
24 V
qualité du matériau:
autre
diamètre extérieur raccordement 1:
15 mm
différence de pression max. CA:
220000 bar
température ambiante max.:
50 °C
fréquence:
50/60 Hz
type de tension:
AC
indice de protection (IP):
IP54
valeur KVS:
3
longueur raccordement 1:
75 mm
longueur utile raccordement 1:
75 mm
longueur raccordement 2:
75 mm
longueur utile raccordement 2:
75 mm
longueur raccordement 3:
75 mm
longueur utile raccordement 3:
75 mm
hauteur:
274 mm
matériau du boîtier/corps:
acier
température moyenne (permanente):
-40...120 °C


