Siemens IBT - Vanne progressive gaz chaud DN25 kvs 8 - M3FB25LX/A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 25
tension de raccordement - 24 V
qualité du matériau - autre
diamètre extérieur raccordement 1 - 25 mm
différence de pression max. CA - 120000 bar
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914015846
Réf. Sonepar
05669001247
Réf. Fournisseur
M3FB25LX/A
Réf. Commerciale
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 25
tension de raccordement:
24 V
qualité du matériau:
autre
diamètre extérieur raccordement 1:
25 mm
différence de pression max. CA:
120000 bar
température ambiante max.:
50 °C
fréquence:
50/60 Hz
type de tension:
AC
indice de protection (IP):
IP54
valeur KVS:
8
longueur raccordement 1:
100 mm
longueur utile raccordement 1:
100 mm
longueur raccordement 2:
100 mm
longueur utile raccordement 2:
100 mm
longueur raccordement 3:
100 mm
longueur utile raccordement 3:
100 mm
hauteur:
356 mm
matériau du boîtier/corps:
acier
température moyenne (permanente):
-40...120 °C