Siemens IBT - Vanne radiat. comb. équerre PN10 DN15 NF - VPE215A-135

CopieCopie
Siemens IBT - Vanne radiat. comb. équerre PN10 DN15 NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 15

  • raccordements - autre

  • débit - 135...135 m³/h

  • différence de pression max. - 60 kPa

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625018962

Réf. Sonepar

05669501896

Réf. Fournisseur

VPE215A-135

Réf. Commerciale

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 15

raccordements:

autre

débit:

135...135 m³/h

différence de pression max.:

60 kPa

qualité du matériau:

autre

diamètre extérieur du tube:

15 mm

article de régulation de pression:

10

pré-réglage débit:

avec amortisseur de choc

différence minimale de pression:

1000 kPa

raccord élément de commande:

M30 x 1,5

caractéristique de soupape:

linéaire

longueur de course:

2.5 mm

avec robinet de mesure:

Non

avec robinet de remplissage et de vidange:

Non

adapté aux liquides:

Oui

convient au glycol:

Oui

longueur:

34 mm

longueur de travail:

34 mm

hauteur:

88 mm

méthode de réglage via NFC (Near Field Communication):

Non

réglage direct sur le produit:

Oui

méthode de réglage via l'outil de programmation manuelle:

Oui

méthode de réglage via PC-tool:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

température moyenne (permanente):

2...95 °C

Vanne radiat. comb. équerre PN10 DN15 NF