Siemens IBT - Vanne radiat. comb. équerre PN10 DN20 NF - VPE220A-135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 20
raccordements - autre
débit - 135...135 m³/h
différence de pression max. - 60 kPa
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625018979
Réf. Sonepar
05669501897
Réf. Fournisseur
VPE220A-135
Réf. Commerciale
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 20
raccordements:
autre
débit:
135...135 m³/h
différence de pression max.:
60 kPa
qualité du matériau:
autre
diamètre extérieur du tube:
20 mm
article de régulation de pression:
10
pré-réglage débit:
avec amortisseur de choc
différence minimale de pression:
1000 kPa
raccord élément de commande:
M30 x 1,5
caractéristique de soupape:
linéaire
longueur de course:
2.5 mm
avec robinet de mesure:
Non
avec robinet de remplissage et de vidange:
Non
adapté aux liquides:
Oui
convient au glycol:
Oui
longueur:
34 mm
longueur de travail:
34 mm
hauteur:
88 mm
méthode de réglage via NFC (Near Field Communication):
Non
réglage direct sur le produit:
Oui
méthode de réglage via l'outil de programmation manuelle:
Oui
méthode de réglage via PC-tool:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
température moyenne (permanente):
2...95 °C