Siemens IBT - Vanne radiateur droite PN10 DN20 - VDN220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal raccordement 1 - DN 20
type raccordement 1 - autre
article de régulation de pression - 10
traitement de la surface - nickelé
matériau du boîtier/corps - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914026156
Réf. Sonepar
05669001643
Réf. Fournisseur
VDN220
Réf. Commerciale
Siemens IBT
diamètre nominal raccordement 1:
DN 20
type raccordement 1:
autre
article de régulation de pression:
10
traitement de la surface:
nickelé
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
autre
diamètre extérieur raccordement 1:
20 mm
diamètre nominal raccordement 2:
DN 20
diamètre extérieur raccordement 2:
20 mm
type raccordement 2:
autre
pression nominale de bride:
10
différence minimale de pression:
500 bar
différence de pression max. à l'état ouvert:
0.6 bar
valeur KVS:
1.41
commande automatique du débit:
Non
longueur de course:
1.2 mm
adapté à l'eau d'usage:
Non
convient pour l'eau de process:
Non
température moyenne (permanente):
1...120 °C