Siemens IBT - Vanne secteur brides PN6 3V DN150 kvs820 - VBF21.150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 150
raccordements - à bride
article de régulation de pression - PN 6
différence de pression max. à l'état ouvert - 0.3 bar
qualité du matériau - fonte GG 25 (GJL-250)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914015099
Réf. Sonepar
05669001618
Réf. Fournisseur
VBF21.150
Marque
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 150
raccordements:
à bride
article de régulation de pression:
PN 6
différence de pression max. à l'état ouvert:
0.3 bar
qualité du matériau:
fonte GG 25 (GJL-250)
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
150 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Non
avec raccord d'accouplement 2:
Non
avec piquage de raccordement 3:
Oui
pression nominale de bride:
PN 6
traitement de la surface:
autre
valeur KVS:
820
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.5 %
caractéristique du sol:
linéaire
valeur Kvs by-pass:
820
perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:
0.5 %
caractéristique du sol by-pass:
linéaire
avec pièce en T pour raccordement 4 voies:
Non
mode d'installation distributif:
Non
longueur de course:
90 mm
longueur raccordement 1:
175 mm
longueur utile raccordement 1:
175 mm
longueur raccordement 2:
175 mm
longueur utile raccordement 2:
175 mm
longueur raccordement 3:
175 mm
longueur utile raccordement 3:
175 mm
hauteur d'axe:
184 mm
matériau du boîtier/corps:
fonte
température moyenne (permanente):
1...120 °C
Les Atouts de l'article:
VBF21.150- Avec raccords à bride selon ISO 7005- Pour eau froide ou chaude à basse température en circuits fermés
Quelques mots du fabricant :
IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.


