Siemens IBT - Vanne secteur brides PN6 3V DN80 kvs 100 - VBF21.80

CopieCopie
Siemens IBT - Vanne secteur brides PN6 3V DN80 kvs 100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 80

  • raccordements - à bride

  • article de régulation de pression - PN 6

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 0.3 bar

  • qualité du matériau - fonte GG 25 (GJL-250)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914015136

Réf. Sonepar

05669001622

Réf. Fournisseur

VBF21.80

Réf. Commerciale

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 80

raccordements:

à bride

article de régulation de pression:

PN 6

différence de pression max. à l'état ouvert:

0.3 bar

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

80 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

avec piquage de raccordement 3:

Oui

pression nominale de bride:

PN 6

traitement de la surface:

autre

valeur KVS:

100

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.1 %

caractéristique du sol:

linéaire

valeur Kvs by-pass:

100

perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:

0.1 %

caractéristique du sol by-pass:

linéaire

avec pièce en T pour raccordement 4 voies:

Non

mode d'installation distributif:

Non

longueur de course:

90 mm

longueur raccordement 1:

115 mm

longueur utile raccordement 1:

115 mm

longueur raccordement 2:

115 mm

longueur utile raccordement 2:

115 mm

longueur raccordement 3:

115 mm

longueur utile raccordement 3:

115 mm

hauteur d'axe:

92 mm

matériau du boîtier/corps:

fonte

température moyenne (permanente):

1...120 °C

Vanne secteur brides PN6 3V DN80 kvs 100