Siemens IBT - Vanne siège 20mm PN16 2V DN32 kvs 16 - VVG41.32

CopieCopie
Siemens IBT - Vanne siège 20mm PN16 2V DN32 kvs 16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 32

  • type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • article de régulation de pression - 16

  • traitement de la surface - autre

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914006899

Réf. Sonepar

05669001778

Réf. Fournisseur

VVG41.32

Réf. Commerciale

Siemens IBT

diamètre nominal raccordement 1:

DN 32

type raccordement 1:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

article de régulation de pression:

16

traitement de la surface:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

qualité du matériau:

bronze (Rg 5)

diamètre extérieur raccordement 1:

32 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Oui

diamètre nominal raccordement 2:

DN 32

diamètre extérieur raccordement 2:

32 mm

type raccordement 2:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

avec raccord d'accouplement 2:

Oui

pression nominale de bride:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

8 bar

valeur KVS:

16

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.02 %

commande automatique du débit:

Non

avec point de mesure du débit:

Non

caractéristique du sol:

équipourcentage

rapport de réglage:

100 %

longueur de course:

20 mm

longueur raccordement 1:

52.5 mm

longueur utile raccordement 1:

52.5 mm

longueur raccordement 2:

52.5 mm

longueur utile raccordement 2:

52.5 mm

hauteur d'axe:

130.5 mm

température moyenne (permanente):

-25...150 °C

Vanne siège 20mm PN16 2V DN32 kvs 16