Siemens IBT - Vanne siège 20mm PN16 3V DN32 kvs 16 - VXG41.3201

CopieCopie
Siemens IBT - Vanne siège 20mm PN16 3V DN32 kvs 16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 32

  • raccordements - filetage extérieur

  • article de régulation de pression - 16

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 8 bar

  • qualité du matériau - bronze (Rg 5)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914064776

Réf. Sonepar

05669001864

Réf. Fournisseur

VXG41.3201

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 32

raccordements:

filetage extérieur

article de régulation de pression:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

8 bar

qualité du matériau:

bronze (Rg 5)

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

32 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Oui

avec raccord d'accouplement 2:

Oui

avec piquage de raccordement 3:

Oui

pression nominale de bride:

16

traitement de la surface:

non traité

valeur KVS:

16

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.02 %

caractéristique du sol:

équipourcentage

valeur Kvs by-pass:

16

perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:

33 %

caractéristique du sol by-pass:

linéaire

avec pièce en T pour raccordement 4 voies:

Non

mode d'installation distributif:

Oui

rapport de réglage:

100 %

longueur de course:

20 mm

longueur raccordement 1:

52.5 mm

longueur utile raccordement 1:

52.5 mm

longueur raccordement 2:

52.5 mm

longueur utile raccordement 2:

52.5 mm

longueur raccordement 3:

52.5 mm

longueur utile raccordement 3:

52.5 mm

hauteur d'axe:

130.5 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

température moyenne (permanente):

-25...90 °C

Vanne siège 20mm PN16 3V DN32 kvs 16