Siemens IBT - Vanne siège 20mm PN16 3V DN32 kvs 16 - VXG41.32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 32
raccordements - filetage extérieur
article de régulation de pression - 16
différence de pression max. à l'état ouvert - 8 bar
qualité du matériau - bronze (Rg 5)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914007001
Réf. Sonepar
05669400700
Réf. Fournisseur
VXG41.32
Marque
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 32
raccordements:
filetage extérieur
article de régulation de pression:
16
différence de pression max. à l'état ouvert:
8 bar
qualité du matériau:
bronze (Rg 5)
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
32 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Oui
avec raccord d'accouplement 2:
Oui
avec piquage de raccordement 3:
Oui
pression nominale de bride:
16
traitement de la surface:
non traité
valeur KVS:
16
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.02 %
caractéristique du sol:
équipourcentage
valeur Kvs by-pass:
16
perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:
33 %
caractéristique du sol by-pass:
linéaire
avec pièce en T pour raccordement 4 voies:
Non
mode d'installation distributif:
Oui
rapport de réglage:
100 %
longueur de course:
20 mm
longueur raccordement 1:
52.5 mm
longueur utile raccordement 1:
52.5 mm
longueur raccordement 2:
52.5 mm
longueur utile raccordement 2:
52.5 mm
longueur raccordement 3:
52.5 mm
longueur utile raccordement 3:
52.5 mm
hauteur d'axe:
130.5 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
température moyenne (permanente):
-25...150 °C


