Siemens IBT - Vanne siège 20mm PN16 3V DN50 kvs 40 - VXG41.50

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Vanne siège 20mm PN16 3V DN50 kvs 40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 50

  • raccordements - filetage extérieur

  • article de régulation de pression - 16

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 8 bar

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7612914007049

Réf. Sonepar

05669400704

Réf. Fournisseur

VXG41.50

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 50

raccordements:

filetage extérieur

article de régulation de pression:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

8 bar

qualité du matériau:

autre

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

50 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Oui

avec raccord d'accouplement 2:

Oui

avec piquage de raccordement 3:

Oui

pression nominale de bride:

16

traitement de la surface:

non traité

valeur KVS:

40

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.02 %

caractéristique du sol:

équipourcentage

valeur Kvs by-pass:

40

perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:

33 %

caractéristique du sol by-pass:

linéaire

avec pièce en T pour raccordement 4 voies:

Non

mode d'installation distributif:

Oui

rapport de réglage:

100 %

longueur de course:

20 mm

longueur raccordement 1:

75 mm

longueur utile raccordement 1:

75 mm

longueur raccordement 2:

75 mm

longueur utile raccordement 2:

75 mm

longueur raccordement 3:

75 mm

longueur utile raccordement 3:

75 mm

hauteur d'axe:

142.5 mm

matériau du boîtier/corps:

bronze

température moyenne (permanente):

-25...150 °C

Vanne siège 20mm PN16 3V DN50 kvs 40

Les Atouts de l'article:

VXG41.50- Avec raccords filetés selon ISO 228 1- Pour l'eau potable, de rafraîchissement et glacée, l'eau chaude à basse et haute température et la saumure en circuits ouvert et fermé

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.