Siemens IBT - Vanne siège 5,5mm PN16 2V DN25 kvs 10 - VVG44.25-10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal raccordement 1 - DN 25
type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
article de régulation de pression - 16
traitement de la surface - autre
matériau du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914011428
Réf. Sonepar
05669001789
Réf. Fournisseur
VVG44.25-10
Réf. Commerciale
Siemens IBT
diamètre nominal raccordement 1:
DN 25
type raccordement 1:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
article de régulation de pression:
16
traitement de la surface:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
qualité du matériau:
bronze (Rg 5)
diamètre extérieur raccordement 1:
25 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Oui
diamètre nominal raccordement 2:
DN 25
diamètre extérieur raccordement 2:
25 mm
type raccordement 2:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
avec raccord d'accouplement 2:
Oui
pression nominale de bride:
16
différence de pression max. à l'état ouvert:
4 bar
valeur KVS:
10
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.02 %
commande automatique du débit:
Non
avec point de mesure du débit:
Non
caractéristique du sol:
linéaire
rapport de réglage:
100 %
longueur de course:
5.5 mm
longueur raccordement 1:
52.2 mm
longueur utile raccordement 1:
52.2 mm
longueur raccordement 2:
52.2 mm
longueur utile raccordement 2:
52.2 mm
hauteur d'axe:
71 mm
température moyenne (permanente):
1...120 °C