Siemens IBT - Vanne siège 5,5mm PN16 3V DN15 kvs 0.4 - VXG44.15-0.4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- diamètre nominal - DN 15 
- raccordements - filetage extérieur 
- article de régulation de pression - 16 
- différence de pression max. à l'état ouvert - 4 bar 
- qualité du matériau - bronze (Rg 5) 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
7612914011466
Réf. Sonepar
05669001868
Réf. Fournisseur
VXG44.15-0.4
Marque
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 15
raccordements:
filetage extérieur
article de régulation de pression:
16
différence de pression max. à l'état ouvert:
4 bar
qualité du matériau:
bronze (Rg 5)
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
15 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Oui
avec raccord d'accouplement 2:
Oui
avec piquage de raccordement 3:
Oui
pression nominale de bride:
16
traitement de la surface:
non traité
valeur KVS:
0.4
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.02 %
caractéristique du sol:
linéaire
valeur Kvs by-pass:
0.4
perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:
0.02 %
caractéristique du sol by-pass:
linéaire
avec pièce en T pour raccordement 4 voies:
Non
mode d'installation distributif:
Non
rapport de réglage:
50 %
longueur de course:
5.5 mm
longueur raccordement 1:
50 mm
longueur utile raccordement 1:
50 mm
longueur raccordement 2:
50 mm
longueur utile raccordement 2:
50 mm
longueur raccordement 3:
58 mm
longueur utile raccordement 3:
58 mm
hauteur d'axe:
45 mm
matériau du boîtier/corps:
bronze
température moyenne (permanente):
1...120 °C


