Siemens IBT - Vanne siège 5,5mm PN16 3V DN32 kvs 16 - VXG44.32-16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 32
raccordements - filetage extérieur
article de régulation de pression - 16
différence de pression max. à l'état ouvert - 2.5 bar
qualité du matériau - bronze (Rg 5)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7612914011541
Réf. Sonepar
05669001876
Réf. Fournisseur
VXG44.32-16
Marque
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 32
raccordements:
filetage extérieur
article de régulation de pression:
16
différence de pression max. à l'état ouvert:
2.5 bar
qualité du matériau:
bronze (Rg 5)
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
32 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Oui
avec raccord d'accouplement 2:
Oui
avec piquage de raccordement 3:
Oui
pression nominale de bride:
16
traitement de la surface:
non traité
valeur KVS:
16
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.02 %
caractéristique du sol:
linéaire
valeur Kvs by-pass:
16
perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:
0.02 %
caractéristique du sol by-pass:
linéaire
avec pièce en T pour raccordement 4 voies:
Non
mode d'installation distributif:
Non
rapport de réglage:
100 %
longueur de course:
5.5 mm
longueur raccordement 1:
52.5 mm
longueur utile raccordement 1:
52.5 mm
longueur raccordement 2:
52.5 mm
longueur utile raccordement 2:
52.5 mm
longueur raccordement 3:
63.3 mm
longueur utile raccordement 3:
63.3 mm
hauteur d'axe:
77.5 mm
matériau du boîtier/corps:
bronze
température moyenne (permanente):
1...120 °C


