Siemens IBT - Vanne siège brides PN10 3V DN80 kvs 100 - VXF32.80-100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 80
raccordements - à bride
article de régulation de pression - 10
différence de pression max. à l'état ouvert - 4 bar
qualité du matériau - fonte GG 25 (GJL-250)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7612914087027
Réf. Sonepar
05669002677
Réf. Fournisseur
VXF32.80-100
Réf. Commerciale
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 80
raccordements:
à bride
article de régulation de pression:
10
différence de pression max. à l'état ouvert:
4 bar
qualité du matériau:
fonte GG 25 (GJL-250)
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
80 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Non
avec raccord d'accouplement 2:
Non
avec piquage de raccordement 3:
Non
pression nominale de bride:
10
traitement de la surface:
autre
valeur KVS:
100
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.02 %
caractéristique du sol:
linéaire
valeur Kvs by-pass:
100
perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:
2 %
caractéristique du sol by-pass:
linéaire
avec pièce en T pour raccordement 4 voies:
Non
mode d'installation distributif:
Non
rapport de réglage:
100 %
longueur de course:
20 mm
longueur raccordement 1:
155 mm
longueur utile raccordement 1:
155 mm
longueur raccordement 2:
155 mm
longueur utile raccordement 2:
155 mm
longueur raccordement 3:
155 mm
longueur utile raccordement 3:
155 mm
hauteur d'axe:
171.5 mm
matériau du boîtier/corps:
fonte
température moyenne (permanente):
-10...150 °C