Siemens IBT - Vanne siège brides PN16 2V DN125 kvs 250 - VVF42.125-250

CopieCopie
Siemens IBT - Vanne siège brides PN16 2V DN125 kvs 250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 125

  • type raccordement 1 - autre

  • article de régulation de pression - 16

  • traitement de la surface - autre

  • matériau du boîtier/corps - fonte

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914087386

Réf. Sonepar

05669002699

Réf. Fournisseur

VVF42.125-250

Réf. Commerciale

Siemens IBT

diamètre nominal raccordement 1:

DN 125

type raccordement 1:

autre

article de régulation de pression:

16

traitement de la surface:

autre

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

diamètre extérieur raccordement 1:

125 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

diamètre nominal raccordement 2:

DN 125

diamètre extérieur raccordement 2:

125 mm

type raccordement 2:

à bride

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

1.6 bar

valeur KVS:

250

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.02 %

commande automatique du débit:

Non

avec point de mesure du débit:

Non

caractéristique du sol:

équipourcentage

rapport de réglage:

100 %

longueur de course:

40 mm

longueur raccordement 1:

200 mm

longueur utile raccordement 1:

200 mm

longueur raccordement 2:

200 mm

longueur utile raccordement 2:

200 mm

hauteur d'axe:

239.5 mm

température moyenne (permanente):

-10...150 °C

Vanne siège brides PN16 2V DN125 kvs 250