Siemens IBT - Vanne siège brides PN16 2V DN80 kvs 80 - VVF42.80-80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal raccordement 1 - DN 80
type raccordement 1 - autre
article de régulation de pression - 16
traitement de la surface - autre
matériau du boîtier/corps - fonte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914087331
Réf. Sonepar
05669002694
Réf. Fournisseur
VVF42.80-80
Réf. Commerciale
Siemens IBT
diamètre nominal raccordement 1:
DN 80
type raccordement 1:
autre
article de régulation de pression:
16
traitement de la surface:
autre
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
fonte GG 25 (GJL-250)
diamètre extérieur raccordement 1:
80 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Non
diamètre nominal raccordement 2:
DN 80
diamètre extérieur raccordement 2:
80 mm
type raccordement 2:
à bride
avec raccord d'accouplement 2:
Non
pression nominale de bride:
16
différence de pression max. à l'état ouvert:
4 bar
valeur KVS:
80
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.02 %
commande automatique du débit:
Non
avec point de mesure du débit:
Non
caractéristique du sol:
équipourcentage
rapport de réglage:
100 %
longueur de course:
20 mm
longueur raccordement 1:
155 mm
longueur utile raccordement 1:
155 mm
longueur raccordement 2:
155 mm
longueur utile raccordement 2:
155 mm
hauteur d'axe:
171.5 mm
température moyenne (permanente):
-10...150 °C