Siemens IBT - Vanne siège brides PN16 3V DN150 kvs 315 - VXF43.150-315

CopieCopie
Siemens IBT - Vanne siège brides PN16 3V DN150 kvs 315

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 150

  • article de régulation de pression - 16

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 1 bar

  • qualité du matériau - autre

  • diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625003418

Réf. Sonepar

05669003330

Réf. Fournisseur

VXF43.150-315

Réf. Commerciale

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 150

article de régulation de pression:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

1 bar

qualité du matériau:

autre

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

150 mm

avec piquage de raccordement 3:

Non

pression nominale de bride:

16

traitement de la surface:

autre

valeur KVS:

315

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.01 %

perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:

2 %

mode d'installation distributif:

Non

rapport de réglage:

100 %

longueur de course:

40 mm

matériau du boîtier/corps:

fonte

température moyenne (permanente):

-20...220 °C

Vanne siège brides PN16 3V DN150 kvs 315