Siemens IBT - Vanne siège brides PN16 3V DN150 kvs 400 - VXF42.150-400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 150
raccordements - à bride
article de régulation de pression - 16
différence de pression max. à l'état ouvert - 1 bar
qualité du matériau - fonte GG 25 (GJL-250)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914087676
Réf. Sonepar
05669002728
Réf. Fournisseur
VXF42.150-400
Marque
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 150
raccordements:
à bride
article de régulation de pression:
16
différence de pression max. à l'état ouvert:
1 bar
qualité du matériau:
fonte GG 25 (GJL-250)
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
150 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Non
avec raccord d'accouplement 2:
Non
avec piquage de raccordement 3:
Non
pression nominale de bride:
16
traitement de la surface:
autre
valeur KVS:
400
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.02 %
caractéristique du sol:
équipourcentage
valeur Kvs by-pass:
400
perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:
2 %
caractéristique du sol by-pass:
linéaire
avec pièce en T pour raccordement 4 voies:
Non
mode d'installation distributif:
Oui
rapport de réglage:
100 %
longueur de course:
40 mm
longueur raccordement 1:
240 mm
longueur utile raccordement 1:
240 mm
longueur raccordement 2:
240 mm
longueur utile raccordement 2:
240 mm
longueur raccordement 3:
240 mm
longueur utile raccordement 3:
240 mm
hauteur d'axe:
267 mm
matériau du boîtier/corps:
fonte
température moyenne (permanente):
-10...150 °C


