Siemens IBT - Vanne siège brides PN25 2V DN15 kvs 0.4 - VVF53.15-0.4

CopieCopie
Siemens IBT - Vanne siège brides PN25 2V DN15 kvs 0.4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 15

  • type raccordement 1 - autre

  • article de régulation de pression - 25

  • traitement de la surface - autre

  • matériau du boîtier/corps - fonte

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914079862

Réf. Sonepar

05669002086

Réf. Fournisseur

VVF53.15-0.4

Réf. Commerciale

Siemens IBT

diamètre nominal raccordement 1:

DN 15

type raccordement 1:

autre

article de régulation de pression:

25

traitement de la surface:

autre

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

diamètre extérieur raccordement 1:

15 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

diamètre nominal raccordement 2:

DN 15

diamètre extérieur raccordement 2:

15 mm

type raccordement 2:

à bride

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

25

différence de pression max. à l'état ouvert:

12 bar

valeur KVS:

0.4

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.01 %

commande automatique du débit:

Non

avec point de mesure du débit:

Non

caractéristique du sol:

équipourcentage

rapport de réglage:

50 %

longueur de course:

20 mm

longueur raccordement 1:

65 mm

longueur utile raccordement 1:

65 mm

longueur raccordement 2:

65 mm

longueur utile raccordement 2:

65 mm

hauteur d'axe:

159.5 mm

température moyenne (permanente):

-20...220 °C

Vanne siège brides PN25 2V DN15 kvs 0.4