Siemens IBT - Vanne siège brides PN25 2V DN65 kvs 63 - VVF53.65-63

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal raccordement 1 - DN 65
type raccordement 1 - autre
article de régulation de pression - 25
traitement de la surface - autre
matériau du boîtier/corps - fonte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914079534
Réf. Sonepar
05669002109
Réf. Fournisseur
VVF53.65-63
Réf. Commerciale
Siemens IBT
diamètre nominal raccordement 1:
DN 65
type raccordement 1:
autre
article de régulation de pression:
25
traitement de la surface:
autre
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
fonte GG 25 (GJL-250)
diamètre extérieur raccordement 1:
65 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Non
diamètre nominal raccordement 2:
DN 65
diamètre extérieur raccordement 2:
65 mm
type raccordement 2:
à bride
avec raccord d'accouplement 2:
Non
pression nominale de bride:
25
différence de pression max. à l'état ouvert:
6.5 bar
valeur KVS:
63
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.01 %
commande automatique du débit:
Non
avec point de mesure du débit:
Non
caractéristique du sol:
équipourcentage
rapport de réglage:
100 %
longueur de course:
40 mm
longueur raccordement 1:
145 mm
longueur utile raccordement 1:
145 mm
longueur raccordement 2:
145 mm
longueur utile raccordement 2:
145 mm
hauteur d'axe:
231.5 mm
température moyenne (permanente):
-20...220 °C