Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens IBT - Vanne siège brides PN25 3V DN100 kvs 160 - VXF53.100-160

CopieCopie
Siemens IBT - Vanne siège brides PN25 3V DN100 kvs 160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 100

  • raccordements - à bride

  • article de régulation de pression - 25

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 2.5 bar

  • qualité du matériau - fonte GGG 40.3(GJS-400-18)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914079794

Réf. Sonepar

05669002132

Réf. Fournisseur

VXF53.100-160

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 100

raccordements:

à bride

article de régulation de pression:

25

différence de pression max. à l'état ouvert:

2.5 bar

qualité du matériau:

fonte GGG 40.3(GJS-400-18)

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

100 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

avec piquage de raccordement 3:

Non

pression nominale de bride:

25

traitement de la surface:

autre

valeur KVS:

160

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.01 %

caractéristique du sol:

équipourcentage

valeur Kvs by-pass:

160

perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:

2 %

caractéristique du sol by-pass:

linéaire

avec pièce en T pour raccordement 4 voies:

Non

mode d'installation distributif:

Oui

rapport de réglage:

100 %

longueur de course:

40 mm

longueur raccordement 1:

175 mm

longueur utile raccordement 1:

175 mm

longueur raccordement 2:

175 mm

longueur utile raccordement 2:

175 mm

longueur raccordement 3:

175 mm

longueur utile raccordement 3:

175 mm

hauteur d'axe:

262.5 mm

matériau du boîtier/corps:

fonte

température moyenne (permanente):

-20...220 °C

Vanne siège brides PN25 3V DN100 kvs 160