Siemens IBT - Vanne siège brides PN25 3V DN40 kvs 16 - VXF53.40-16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 40
raccordements - à bride
article de régulation de pression - 25
différence de pression max. à l'état ouvert - 12 bar
qualité du matériau - fonte GGG 40.3(GJS-400-18)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914079732
Réf. Sonepar
05669002127
Réf. Fournisseur
VXF53.40-16
Réf. Commerciale
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 40
raccordements:
à bride
article de régulation de pression:
25
différence de pression max. à l'état ouvert:
12 bar
qualité du matériau:
fonte GGG 40.3(GJS-400-18)
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
40 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Non
avec raccord d'accouplement 2:
Non
avec piquage de raccordement 3:
Non
pression nominale de bride:
25
traitement de la surface:
autre
valeur KVS:
16
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.01 %
caractéristique du sol:
équipourcentage
valeur Kvs by-pass:
16
perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:
2 %
caractéristique du sol by-pass:
linéaire
avec pièce en T pour raccordement 4 voies:
Non
mode d'installation distributif:
Oui
rapport de réglage:
100 %
longueur de course:
20 mm
longueur raccordement 1:
100 mm
longueur utile raccordement 1:
100 mm
longueur raccordement 2:
100 mm
longueur utile raccordement 2:
100 mm
longueur raccordement 3:
100 mm
longueur utile raccordement 3:
100 mm
hauteur d'axe:
156.5 mm
matériau du boîtier/corps:
fonte
température moyenne (permanente):
-20...220 °C