Siemens IBT - Vanne siège brides PN40 2V DN15 kvs 0.5 - VVF63.15-0.5F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal raccordement 1 - DN 15
article de régulation de pression - 40
traitement de la surface - autre
matériau du boîtier/corps - autre
qualité du matériau - fonte GGG 40.3(GJS-400-18)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625003302
Réf. Sonepar
05669500330
Réf. Fournisseur
VVF63.15-0.5F
Réf. Commerciale
Siemens IBT
diamètre nominal raccordement 1:
DN 15
article de régulation de pression:
40
traitement de la surface:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
qualité du matériau:
fonte GGG 40.3(GJS-400-18)
diamètre extérieur raccordement 1:
15 mm
diamètre nominal raccordement 2:
DN 15
diamètre extérieur raccordement 2:
15 mm
pression nominale de bride:
40
différence de pression max. à l'état ouvert:
12 bar
valeur KVS:
0.5
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.01 %
longueur de course:
20 mm