Siemens IBT - Vanne siège brides PN40 2V DN15 kvs 3.2 - VVF63.15-3.2F

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Vanne siège brides PN40 2V DN15 kvs 3.2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 15

  • article de régulation de pression - 40

  • traitement de la surface - autre

  • matériau du boîtier/corps - fonte

  • qualité du matériau - acier coulé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625003647

Réf. Sonepar

05669500364

Réf. Fournisseur

VVF63.15-3.2F

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal raccordement 1:

DN 15

article de régulation de pression:

40

traitement de la surface:

autre

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

acier coulé

diamètre extérieur raccordement 1:

15 mm

diamètre nominal raccordement 2:

DN 15

diamètre extérieur raccordement 2:

15 mm

pression nominale de bride:

40

différence de pression max. à l'état ouvert:

12 bar

valeur KVS:

3.2

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.01 %

longueur de course:

20 mm

Vanne siège brides PN40 2V DN15 kvs 3.2

Les Atouts de l'article:

VVF63.15-3.2F- With flanged connections to ISO 7005- For cooling, chilled, low and high temperature water, brine, heat transfer oils, saturated and superheated steam in open and closed circuits

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.