Siemens IBT - Vanne siège brides PN40 2V DN25 kvs 8 - VVF63.25-8

CopieCopie
Siemens IBT - Vanne siège brides PN40 2V DN25 kvs 8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 25

  • type raccordement 1 - à bride

  • article de régulation de pression - 40

  • traitement de la surface - autre

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625003791

Réf. Sonepar

05669500379

Réf. Fournisseur

VVF63.25-8

Réf. Commerciale

Siemens IBT

diamètre nominal raccordement 1:

DN 25

type raccordement 1:

à bride

article de régulation de pression:

40

traitement de la surface:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

qualité du matériau:

fonte GGG 40.3(GJS-400-18)

diamètre extérieur raccordement 1:

25 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

diamètre nominal raccordement 2:

DN 25

diamètre extérieur raccordement 2:

25 mm

type raccordement 2:

à bride

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

40

différence de pression max. à l'état ouvert:

12 bar

valeur KVS:

8

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.01 %

commande automatique du débit:

Non

avec point de mesure du débit:

Non

caractéristique du sol:

linéaire

rapport de réglage:

50 %

longueur de course:

20 mm

longueur raccordement 1:

80 mm

longueur utile raccordement 1:

80 mm

longueur raccordement 2:

80 mm

longueur utile raccordement 2:

80 mm

hauteur d'axe:

159.5 mm

adapté aux chauffages:

Oui

adapté à l'eau d'usage:

Non

convient pour l'eau de process:

Non

adapté aux climatiseurs:

Oui

température moyenne (permanente):

-20...220 °C

Vanne siège brides PN40 2V DN25 kvs 8