Siemens IBT - Vanne siège brides PN40 2V DN50 kvs 31.5 - VVF63.50-31.5F

CopieCopie
Siemens IBT - Vanne siège brides PN40 2V DN50 kvs 31.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 50

  • article de régulation de pression - 40

  • traitement de la surface - autre

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • qualité du matériau - fonte GGG 40.3(GJS-400-18)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625003531

Réf. Sonepar

05669500353

Réf. Fournisseur

VVF63.50-31.5F

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal raccordement 1:

DN 50

article de régulation de pression:

40

traitement de la surface:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

qualité du matériau:

fonte GGG 40.3(GJS-400-18)

diamètre extérieur raccordement 1:

50 mm

diamètre nominal raccordement 2:

DN 50

diamètre extérieur raccordement 2:

50 mm

pression nominale de bride:

40

différence de pression max. à l'état ouvert:

11.5 bar

valeur KVS:

31.5

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.01 %

longueur de course:

20 mm

Vanne siège brides PN40 2V DN50 kvs 31.5