Siemens IBT - Vanne siège brides PN40 3V DN25 kvs 6.3 - VXF63.25-6.3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 25
raccordements - à bride
article de régulation de pression - 40
différence de pression max. à l'état ouvert - 20 bar
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625003593
Réf. Sonepar
05669500359
Réf. Fournisseur
VXF63.25-6.3
Réf. Commerciale
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 25
raccordements:
à bride
article de régulation de pression:
40
différence de pression max. à l'état ouvert:
20 bar
qualité du matériau:
autre
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
25 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Non
avec raccord d'accouplement 2:
Non
avec piquage de raccordement 3:
Non
pression nominale de bride:
40
traitement de la surface:
autre
valeur KVS:
6.3
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.01 %
caractéristique du sol:
linéaire
valeur Kvs by-pass:
6.3
perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:
2 %
caractéristique du sol by-pass:
linéaire
avec pièce en T pour raccordement 4 voies:
Non
mode d'installation distributif:
Non
rapport de réglage:
100 %
longueur de course:
20 mm
longueur raccordement 1:
80 mm
longueur utile raccordement 1:
80 mm
longueur raccordement 2:
80 mm
longueur utile raccordement 2:
80 mm
longueur raccordement 3:
80 mm
longueur utile raccordement 3:
80 mm
hauteur d'axe:
159.5 mm
matériau du boîtier/corps:
fonte
température moyenne (permanente):
-25...220 °C