Siemens IBT - Vanne siège brides PN6 2V DN25 kvs 4 - VVF22.25-4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- diamètre nominal raccordement 1 - DN 25 
- type raccordement 1 - autre 
- article de régulation de pression - PN 6 
- traitement de la surface - autre 
- matériau du boîtier/corps - fonte 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
7612914086617
Réf. Sonepar
05669002636
Réf. Fournisseur
VVF22.25-4
Marque
Siemens IBT
diamètre nominal raccordement 1:
DN 25
type raccordement 1:
autre
article de régulation de pression:
PN 6
traitement de la surface:
autre
matériau du boîtier/corps:
fonte
qualité du matériau:
fonte GG 25 (GJL-250)
diamètre extérieur raccordement 1:
25 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Non
diamètre nominal raccordement 2:
DN 25
diamètre extérieur raccordement 2:
25 mm
type raccordement 2:
à bride
avec raccord d'accouplement 2:
Non
pression nominale de bride:
PN 6
différence de pression max. à l'état ouvert:
3 bar
valeur KVS:
4
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.02 %
commande automatique du débit:
Non
avec point de mesure du débit:
Non
caractéristique du sol:
équipourcentage
rapport de réglage:
50 %
longueur de course:
20 mm
longueur raccordement 1:
75 mm
longueur utile raccordement 1:
75 mm
longueur raccordement 2:
75 mm
longueur utile raccordement 2:
75 mm
hauteur d'axe:
37 mm
température moyenne (permanente):
-10...130 °C


