Siemens IBT - Vanne terminale FPD PN16 3V DN10 kvs 1.6 - VXP45.10-1.6

CopieCopie
Siemens IBT - Vanne terminale FPD PN16 3V DN10 kvs 1.6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - autre

  • raccordements - filetage extérieur

  • article de régulation de pression - 16

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 4 bar

  • qualité du matériau - bronze (Rg 5)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914013002

Réf. Sonepar

05669001889

Réf. Fournisseur

VXP45.10-1.6

Réf. Commerciale

Siemens IBT

diamètre nominal:

autre

raccordements:

filetage extérieur

article de régulation de pression:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

4 bar

qualité du matériau:

bronze (Rg 5)

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

10 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Oui

avec raccord d'accouplement 2:

Oui

avec piquage de raccordement 3:

Oui

pression nominale de bride:

16

traitement de la surface:

non traité

valeur KVS:

1.6

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.02 %

caractéristique du sol:

équipourcentage

valeur Kvs by-pass:

1.6

perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:

0.02 %

caractéristique du sol by-pass:

linéaire

avec pièce en T pour raccordement 4 voies:

Non

mode d'installation distributif:

Non

rapport de réglage:

50 %

longueur de course:

5.5 mm

longueur raccordement 1:

30 mm

longueur utile raccordement 1:

30 mm

longueur raccordement 2:

30 mm

longueur utile raccordement 2:

30 mm

longueur raccordement 3:

30 mm

longueur utile raccordement 3:

30 mm

hauteur d'axe:

45 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

température moyenne (permanente):

1...110 °C

Vanne terminale FPD PN16 3V DN10 kvs 1.6