Siemens IBT - Vanne terminale FPD PN16 3Vbipas. DN15 - VMP45.15-2.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 15
raccordements - filetage extérieur
article de régulation de pression - 16
différence de pression max. à l'état ouvert - 3.5 bar
qualité du matériau - bronze (Rg 5)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914013149
Réf. Sonepar
05669001672
Réf. Fournisseur
VMP45.15-2.5
Réf. Commerciale
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 15
raccordements:
filetage extérieur
article de régulation de pression:
16
différence de pression max. à l'état ouvert:
3.5 bar
qualité du matériau:
bronze (Rg 5)
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
15 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Oui
avec raccord d'accouplement 2:
Oui
avec piquage de raccordement 3:
Oui
pression nominale de bride:
16
traitement de la surface:
non traité
valeur KVS:
2.5
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.02 %
caractéristique du sol:
équipourcentage
valeur Kvs by-pass:
2.5
perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:
0.02 %
caractéristique du sol by-pass:
linéaire
avec pièce en T pour raccordement 4 voies:
Oui
mode d'installation distributif:
Non
rapport de réglage:
50 %
longueur de course:
5.5 mm
longueur raccordement 1:
32.5 mm
longueur utile raccordement 1:
32.5 mm
longueur raccordement 2:
32.5 mm
longueur utile raccordement 2:
32.5 mm
longueur raccordement 3:
32.5 mm
longueur utile raccordement 3:
32.5 mm
hauteur d'axe:
45 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
température moyenne (permanente):
1...110 °C