Siemens IBT - Vanne terminale Std PN16 2V DN10 kvs0.63 - VVP47.10-0.63

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal raccordement 1 - DN 10
type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
article de régulation de pression - 16
traitement de la surface - autre
matériau du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914016409
Réf. Sonepar
05669001805
Réf. Fournisseur
VVP47.10-0.63
Réf. Commerciale
Siemens IBT
diamètre nominal raccordement 1:
DN 10
type raccordement 1:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
article de régulation de pression:
16
traitement de la surface:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
qualité du matériau:
bronze (Rg 5)
diamètre extérieur raccordement 1:
10 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Oui
diamètre nominal raccordement 2:
DN 10
diamètre extérieur raccordement 2:
10 mm
type raccordement 2:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
avec raccord d'accouplement 2:
Oui
pression nominale de bride:
16
différence de pression max. à l'état ouvert:
4 bar
valeur KVS:
0.63
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.05 %
commande automatique du débit:
Non
avec point de mesure du débit:
Non
caractéristique du sol:
linéaire
rapport de réglage:
50 %
longueur de course:
2.5 mm
longueur raccordement 1:
30 mm
longueur utile raccordement 1:
30 mm
longueur raccordement 2:
30 mm
longueur utile raccordement 2:
30 mm
hauteur d'axe:
46 mm
adapté à l'eau d'usage:
Non
convient pour l'eau de process:
Non
température moyenne (permanente):
1...110 °C