Siemens IBT - Vanne zone taraudée PN16 2V DN15 kvs2.15 - VVI46.15/2

CopieCopie
Siemens IBT - Vanne zone taraudée PN16 2V DN15 kvs2.15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 15

  • type raccordement 1 - filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • article de régulation de pression - 16

  • traitement de la surface - autre

  • matériau du boîtier/corps - fonte

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7612914099808

Réf. Sonepar

05669003266

Réf. Fournisseur

VVI46.15/2

Réf. Commerciale

Siemens IBT

diamètre nominal raccordement 1:

DN 15

type raccordement 1:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

article de régulation de pression:

16

traitement de la surface:

autre

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

diamètre extérieur raccordement 1:

15 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

diamètre nominal raccordement 2:

DN 15

diamètre extérieur raccordement 2:

15 mm

type raccordement 2:

filetage femelle, pour gaz, conique (BSPT)

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

4 bar

valeur KVS:

2.15

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.05 %

commande automatique du débit:

Non

avec point de mesure du débit:

Non

caractéristique du sol:

linéaire

longueur de course:

2.5 mm

longueur raccordement 1:

60 mm

longueur utile raccordement 1:

60 mm

longueur raccordement 2:

60 mm

longueur utile raccordement 2:

60 mm

hauteur d'axe:

45.2 mm

adapté à l'eau d'usage:

Non

convient pour l'eau de process:

Non

température moyenne (permanente):

1...110 °C

Vanne zone taraudée PN16 2V DN15 kvs2.15