Siemens IBT - Vanne zone taraudée PN16 2V DN25 kvs 5 - VVI46.25/2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal raccordement 1 - DN 25
type raccordement 1 - filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
article de régulation de pression - 16
traitement de la surface - autre
matériau du boîtier/corps - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914099822
Réf. Sonepar
05669003268
Réf. Fournisseur
VVI46.25/2
Réf. Commerciale
Siemens IBT
diamètre nominal raccordement 1:
DN 25
type raccordement 1:
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
article de régulation de pression:
16
traitement de la surface:
autre
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
autre
diamètre extérieur raccordement 1:
25 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Non
diamètre nominal raccordement 2:
DN 25
diamètre extérieur raccordement 2:
25 mm
type raccordement 2:
filetage femelle, pour gaz, conique (BSPT)
avec raccord d'accouplement 2:
Non
pression nominale de bride:
16
différence de pression max. à l'état ouvert:
2.5 bar
valeur KVS:
5
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.05 %
commande automatique du débit:
Non
avec point de mesure du débit:
Non
caractéristique du sol:
linéaire
longueur de course:
2.5 mm
longueur raccordement 1:
84 mm
longueur utile raccordement 1:
84 mm
longueur raccordement 2:
84 mm
longueur utile raccordement 2:
84 mm
hauteur d'axe:
45.2 mm
adapté à l'eau d'usage:
Non
convient pour l'eau de process:
Non
température moyenne (permanente):
1...110 °C