Siemens IBT - Vanne zone taraudée PN16 3V DN15 kvs2.15 - VXI46.15/2

CopieCopie
Siemens IBT - Vanne zone taraudée PN16 3V DN15 kvs2.15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - DN 15

  • raccordements - filetage intérieur

  • article de régulation de pression - 16

  • différence de pression max. à l'état ouvert - 3 bar

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7612914099839

Réf. Sonepar

05669003269

Réf. Fournisseur

VXI46.15/2

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal:

DN 15

raccordements:

filetage intérieur

article de régulation de pression:

16

différence de pression max. à l'état ouvert:

3 bar

qualité du matériau:

autre

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

15 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

avec piquage de raccordement 3:

Non

pression nominale de bride:

16

traitement de la surface:

non traité

valeur KVS:

2.15

perte de fuite de la valeur Kvs:

0.05 %

valeur Kvs by-pass:

1.5

perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:

5 %

avec pièce en T pour raccordement 4 voies:

Non

mode d'installation distributif:

Oui

longueur de course:

2.5 mm

longueur raccordement 1:

30 mm

longueur utile raccordement 1:

30 mm

longueur raccordement 2:

30 mm

longueur utile raccordement 2:

30 mm

longueur raccordement 3:

30 mm

longueur utile raccordement 3:

30 mm

hauteur d'axe:

45.2 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

température moyenne (permanente):

1...110 °C

Vanne zone taraudée PN16 3V DN15 kvs2.15