Siemens IBT - Vanne zone taraudée PN16 3V DN20 kvs3.5 - VXI46.20/2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - DN 20
raccordements - filetage intérieur
article de régulation de pression - 16
différence de pression max. à l'état ouvert - 3 bar
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914099846
Réf. Sonepar
05669003270
Réf. Fournisseur
VXI46.20/2
Marque
Siemens IBT
diamètre nominal:
DN 20
raccordements:
filetage intérieur
article de régulation de pression:
16
différence de pression max. à l'état ouvert:
3 bar
qualité du matériau:
autre
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:
20 mm
avec raccord d'accouplement 1:
Non
avec raccord d'accouplement 2:
Non
avec piquage de raccordement 3:
Non
pression nominale de bride:
16
traitement de la surface:
non traité
valeur KVS:
3.5
perte de fuite de la valeur Kvs:
0.05 %
valeur Kvs by-pass:
2.5
perte de fuite de la Valeur Kvs by-pass:
5 %
avec pièce en T pour raccordement 4 voies:
Non
mode d'installation distributif:
Oui
longueur de course:
2.5 mm
longueur raccordement 1:
32.5 mm
longueur utile raccordement 1:
32.5 mm
longueur raccordement 2:
32.5 mm
longueur utile raccordement 2:
32.5 mm
longueur raccordement 3:
32.5 mm
longueur utile raccordement 3:
32.5 mm
hauteur d'axe:
45.2 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
température moyenne (permanente):
1...110 °C


