Siemens IBT - Variateur fréq. nu 1,5kW IP20 A - G120P-1.5/32A

CopieCopie
Siemens IBT - Variateur fréq. nu 1,5kW IP20 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie nominal I2N - 4.1 A

  • indice de protection (IP) - IP20

  • fréquence du secteur - 50/60 Hz

  • puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée - 1.5 kW

  • tolérance relative de fréquence du réseau symétrique - 1.5 %

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948667361

Réf. Sonepar

05669866736

Réf. Fournisseur

G120P-1.5/32A

Réf. Commerciale

Siemens IBT

courant de sortie nominal I2N:

4.1 A

indice de protection (IP):

IP20

fréquence du secteur:

50/60 Hz

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

1.5 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

1.5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

1.5 %

avec élément de commande:

Non

convient pour environnement industriel:

Non

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

avec prise pour ordinateur:

Non

hacheur de freinage intégré:

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Non

type de convertisseur:

convertisseur U

hauteur:

196 mm

largeur:

73 mm

profondeur:

223 mm

Variateur fréq. nu 1,5kW IP20 A