Siemens IBT - Variateur fréq. nu 1,5kW IP54 55 B - G120P-1.5/35B

CopieCopie
Siemens IBT - Variateur fréq. nu 1,5kW IP54 55 B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension du secteur - 380000...380000 V

  • fréquence de sortie max. - 550 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 4.1 A

  • indice de protection (IP) - IP55

  • fréquence du secteur - 50/60 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948667163

Réf. Sonepar

05669866716

Réf. Fournisseur

G120P-1.5/35B

Réf. Commerciale

Siemens IBT

tension du secteur:

380000...380000 V

fréquence de sortie max.:

550 Hz

courant de sortie nominal I2N:

4.1 A

indice de protection (IP):

IP55

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

3

nombre de phases de sortie:

3

tension de sortie max.:

480 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

1.5 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

1.5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

1.5 %

nombre de sorties analogiques:

2

nombre d’entrées analogiques:

4

nombre de sorties numériques:

3

nombre d’entrées numériques:

6

avec élément de commande:

Non

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Oui

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

avec interface optique:

Oui

avec prise pour ordinateur:

Oui

hacheur de freinage intégré:

Oui

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Non

type de convertisseur:

convertisseur U

Degré de protection (NEMA):

1

hauteur:

460 mm

largeur:

154 mm

profondeur:

249 mm

Variateur fréq. nu 1,5kW IP54 55 B