Siemens IBT - Variateur fréq. nu 30kW IP54 55 A - G120P-30/35A

CopieCopie
Siemens IBT - Variateur fréq. nu 30kW IP54 55 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie nominal I2N - 60 A

  • indice de protection (IP) - IP55

  • fréquence du secteur - 50/60 Hz

  • puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée - 30 kW

  • avec élément de commande - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948667064

Réf. Sonepar

05669866706

Réf. Fournisseur

G120P-30/35A

Marque

Siemens IBT

courant de sortie nominal I2N:

60 A

indice de protection (IP):

IP55

fréquence du secteur:

50/60 Hz

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

30 kW

avec élément de commande:

Non

convient pour environnement industriel:

Non

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

avec prise pour ordinateur:

Non

hacheur de freinage intégré:

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Non

type de convertisseur:

convertisseur U

hauteur:

640 mm

largeur:

320 mm

profondeur:

329 mm

Variateur fréq. nu 30kW IP54 55 A