Siemens IBT - Variateur fréq. nu 4kW IP54 55 A - G120P-4/35A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie nominal I2N - 10.2 A
indice de protection (IP) - IP55
fréquence du secteur - 50/60 Hz
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée - 4 kW
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique - 1.5 %
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948666999
Réf. Sonepar
05669866699
Réf. Fournisseur
G120P-4/35A
Réf. Commerciale
Siemens IBT
courant de sortie nominal I2N:
10.2 A
indice de protection (IP):
IP55
fréquence du secteur:
50/60 Hz
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:
4 kW
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:
1.5 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique:
1.5 %
avec élément de commande:
Non
convient pour environnement industriel:
Non
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
avec prise pour ordinateur:
Non
hacheur de freinage intégré:
Non
fonctionnement possible à quatre quadrants:
Non
type de convertisseur:
convertisseur U
hauteur:
540 mm
largeur:
180 mm
profondeur:
249 mm