Siemens IBT - Variateur univ. 1x250VA 230 Vca - 5WG1525-2AB23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - actionneur de variateur
mode de pose - autre
nombre de sorties - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869436395
Réf. Sonepar
05669003036
Réf. Fournisseur
5WG1525-2AB23
Marque
Siemens IBT
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
actionneur de variateur
mode de pose:
autre
nombre de sorties:
1
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
-99999
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Non
avec affichage LED:
Non
puissance de sortie:
5...210 W
puissance supplémentaire utilisable:
Non
type de charge:
universel
courant de commande max.:
1100 mA
puissance max. de commutation LED:
200 W
tension:
230...230 V
fonctionnement en parallèle possible:
Non
fréquence:
50...50 Hz
indice de protection (IP):
IP20


