Siemens IBT - Variateur universel 1x250VA 230 Vca - 5WG1525-2AB13

CopieCopie
Siemens IBT - Variateur universel 1x250VA 230 Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - actionneur de variateur

  • mode de pose - encastré

  • nombre de sorties - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869436333

Réf. Sonepar

05669003035

Réf. Fournisseur

5WG1525-2AB13

Réf. Commerciale

Siemens IBT

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

actionneur de variateur

mode de pose:

encastré

nombre de sorties:

1

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

-99999

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Non

puissance de sortie:

5...210 W

puissance supplémentaire utilisable:

Non

type de charge:

universel

courant de commande max.:

1100 mA

tension:

230...230 V

fonctionnement en parallèle possible:

Non

fréquence:

50...50 Hz

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

60 mm

Variateur universel 1x250VA 230 Vca