Siemens IBT - Variateur universel encastré 1x230V - UP 525S32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - actionneur de variateur
mode de pose - encastré
nombre de sorties - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625017552
Réf. Sonepar
05669501755
Réf. Fournisseur
UP 525S32
Réf. Commerciale
Siemens IBT
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
actionneur de variateur
mode de pose:
encastré
nombre de sorties:
1
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
commande sur site/commande manuelle:
Non
avec affichage LED:
Non
puissance de sortie:
1...230 W
puissance supplémentaire utilisable:
Non
type de charge:
universel et LED
courant de commande max.:
1000 mA
puissance max. de commutation LED:
200 W
tension:
230...230 V
fonctionnement en parallèle possible:
Non
fréquence:
50...60 Hz
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
60 mm