Siemens IBT - Variateur universel knx, 2x300Va, 230Vca - 5WG1528-1DB01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - actionneur de variateur
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914104809
Réf. Sonepar
05669410480
Réf. Fournisseur
5WG1528-1DB01
Réf. Commerciale
Siemens IBT
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
actionneur de variateur
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties:
2
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
4
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Non
avec affichage LED:
Oui
puissance de sortie:
0...300 W
puissance supplémentaire utilisable:
Non
type de charge:
universel
courant de commande max.:
1300 mA
tension:
230...230 V
fonctionnement en parallèle possible:
Non
fréquence:
50...50 Hz
indice de protection (IP):
IP20