Siemens IBT - VersiCharge Wallbox IEC 22 kW 3ph (Parent) Câble + T2 triphasé - 8EM1310-3EJ04-3GA1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution raccord côté installation - triphasé
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 22 kW
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP56
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05669003564
Réf. Fournisseur
8EM1310-3EJ04-3GA1
Réf. Commerciale
Siemens IBT
exécution raccord côté installation:
triphasé
nombre de points de chargement:
1
puissance max. par point de chargement:
22 kW
mode de pose:
montage mural
indice de protection (IP):
IP56
puissance de raccordement nominale:
22 kW
largeur:
180 mm
hauteur:
446 mm
profondeur:
158 mm
nombre de coupleurs de charge type 2:
1
nombre de prises de charge type 2:
0
longueur du câble de charge:
7 m
avec boîte de raccordement domestique:
Non
avec disjoncteur de protection:
Non
avec compteur d'énergie:
Oui
avec affichage:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec lecteur de carte RFID intégré:
Oui