Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - 2EME BLOC D'EXT.,BORN. DEP. VISSAGE - 3RA68220AB

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné In - 63 A

  • finition adaptateur de barres collectrices - Non

  • finition appareil encastré - Oui

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209725300

Réf. Sonepar

00080972530

Réf. Fournisseur

3RA68220AB

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

3

courant assigné In:

63 A

finition adaptateur de barres collectrices:

Non

finition appareil encastré:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

Module d'extension à 2 emplacements Raccordement au circuit principal : borne à vis 2 emplacements pour départs compacts