Siemens Industry - 32K BORNIER DEP. TP3 + LED BORNES A VIS - 6ES79242CA200BA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - 32K BORNIER DEP. TP3 + LED BORNES A VIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515153863

Réf. Sonepar

00080515463

Réf. Fournisseur

6ES79242CA200BA0

Marque

Siemens Industry

courant assigné In:

1 A

tension assignée (Ue):

50 V

finition raccordement électrique 1:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...2.5 mm²

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

1

étages reliés à l'intérieur:

Non

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

connexion transversale:

Non

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

0...60 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V1

largeur:

175 mm

profondeur:

76 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

couleur de la source lumineuse:

autre

commutation LED pour:

non

avec raccordement PE:

Non

avec raccordement de blindage:

Non

avec fonction d'alimentation:

Oui

fonction de séparation:

Non

Module de connexion TP3 32 voies et 2x33 bornes pour Alimentation en potentiel Type : borne à vis avec LED, VPE=1 unité Raccordement IDC 50 pôles pour câble