Siemens Industry - 3EME BLOC D'EXT.,BORN. DEP. VISSAGE - 3RA68230AB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné In - 63 A
finition adaptateur de barres collectrices - Non
finition appareil encastré - Oui
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209725324
Réf. Sonepar
00080972532
Réf. Fournisseur
3RA68230AB
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
3
courant assigné In:
63 A
finition adaptateur de barres collectrices:
Non
finition appareil encastré:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis



