Siemens Industry - 3NA COM fuse-link size 2 100A 400V gFF - 3NA32304KK03

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - 3NA COM fuse-link size 2 100A 400V gFF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

  • tension assignée CA - 400 V

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869583310

Réf. Sonepar

00080057194

Réf. Fournisseur

3NA32304KK03

Marque

Siemens Industry

taille de fusible selon IEC 60269:

NH2

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

tension assignée CA:

400 V

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

10 W

cartouche fusible à couteaux NH 3NA COM avec fonction de mesure taille 2 In 100A Un 400V classe de service gFF avec module électronique poignées de transport sous tension et indicateur frontal Tenir compte de l'information Homologation radi