Siemens Industry - 3NA COM fuse-link size 2 160A 400V gFF - 3NA32364KK04

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - 3NA COM fuse-link size 2 160A 400V gFF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A

  • tension assignée CA - 400 V

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869574554

Réf. Sonepar

00080057183

Réf. Fournisseur

3NA32364KK04

Marque

Siemens Industry

taille de fusible selon IEC 60269:

NH2

calibre/courant nominal assigné (In):

160 A

tension assignée CA:

400 V

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

16.5 W

cartouche fusible à couteaux NH 3NA COM avec fonction de mesure avec communication sans fil taille 2 160A Un 400V classe de service gFF sans module électronique poignées (de transport) sous tension indicateur frontal